GARANT Uni Hero HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 9,8mm

Art.-nr.: 122700 9,8
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6537 L
  • Udførelse: 6×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Uni
Nominel ⌀ DC 9,8 mm
Belægning TiAlSiN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6537 L
Udførelse 6×D
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 46,3 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 61 mm
Samlet længde L 103 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,22 mm/o
Farvering orange
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 122700 9,8
EAN/GTIN 4069515010801
Producentnummer 122700 9,8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
190
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
130
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Maksimal alsidighed og effektivitet i ét værktøj. Robust værktøjsdesign og konveks-konkave, buede skær for optimal værktøjsstabilitet og spånbrydning i en lang række materialer. Speciel spånrumsgeometri og polerede spånrum for ideel spånevakuering og maksimal processikkerhed. Ultraglat højtydende TiAlSiN-belægning til effektiv reduktion af slid og opbygget kantdannelse.

Bemærk:

Spånnotlængde LC= L2+1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: bestilles med nr. 122701.
Form HE: bestilles med nr. 122700 og 12900HE.
Artikler med priser i parentes: Forskellig leveringstid og mindste ordremængde 3 stk.