{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | VHM-SPIRALBOHRER DIN6535 HA IK 6XD | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01000115 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 10 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky DS | 10 mm | |
| Délka stopky LS | 41,9 mm | |
| Průměr upínače, třída tolerance ISO | 10 mm | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 9,8 mm | |
| Průměr břitu, max. Dc max. | 9,8 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Třída tolerance ISO | h7 | |
| Průměr těla D4 | 9,8 mm | |
| Délka upínací drážky Lc | 61 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 1,78 mm | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel spirály, min. | 30 stupeň | |
| Stoupání spirály | 30 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 140 stupeň | |
| Tvar nábrusu | A | |
| Název výrobku (typ) | N | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Povlak | TiAlSiN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 65 mm | |
| Užitná délka L1 | 51 mm | |
| Celková délka L | 103 mm | |
| Funkční délka | 65 mm | |
| Hmotnost | 117 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | DIN 6537 L | |
| Označení tvaru podle normy | L | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 122700 9,8 | |
| EAN / GTIN | 4069515010801 | |
| Číslo výrobce | 122700 9,8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |