HM-NC-high performance-bor FS med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 7,9 mm

Art.-nr.: 122540 7,9
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6537
  • Udførelse: 6×D
  • Type: FS
  • Tolerance, nom. ⌀: h7

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 7,9 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6537
Udførelse 6×D
Type FS
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 41,2 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 53 mm
Samlet længde L 91 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Skafttolerance h6
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,2 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122540 7,9
EAN/GTIN 4045197052162

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
190
Aluminium (med korte spåner)
N
170
Alu > 10% Si
N
140
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
85
Stål < 900 N/mm²
P
75
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG (G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Særdeles stabil som følge af den forstærkede kernetykkelse og specialprofil. Speciel tilspidsning. Høj rundløbsnøjagtighed og høje standtider. Høj borekvalitet.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: Bestilles med nr. 122545.
Form HE: Bestilles med nr. 122540 + 129100HE.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven