VHM-NC-diepgatboor FS cilindrische schacht DIN 6535 HA 7,9 mm

Artikelnummer: 122540 7,9

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Uitvoering: 6×D
  • Type: FS
  • Tolerantie nominale ⌀: h7

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 7,9 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537
Uitvoering 6×D
Type FS
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 41,2 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 53 mm
Totale lengte L 91 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Schachttolerantie h6
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,2 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122540 7,9
EAN/GTIN 4045197052162

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
190
Aluminium (kortspanend)
N
170
Aluminium > 10% Si
N
140
Staal < 500 N/mm²
P
90
Staal < 750 N/mm²
P
85
Staal < 900 N/mm²
P
75
Staal < 1100 N/mm²
P
65
Staal < 1400 N/mm²
P
40
RVS < 900 N/mm²
M
40
RVS > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder stabiel door versterkte kerndikte, speciaal profiel. Aanslijping speciaal. Hoge rondloopnauwkeurigheid en lange standtijden. Hoge boringskwaliteit.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122545 bestellen.
Vorm HE: met nr. 122540 + 129100HE bestellen.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen