HOLEX Pro Steel HM-bor Whistle-Notch DIN 6535 HE 11,3

Art.-nr.: 122508 11,3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Udførelse: 4×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 2

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Steel
Nominel ⌀ DC 11,3 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6537 K
Udførelse 4×D
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 38,1 mm
Skaft DIN 6535 HE med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Spånnotlængde Lc 55 mm
Samlet længde L 102 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,22 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122508 11,3
EAN/GTIN 4045197836243

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
95
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Lige hovedskær og en speciel notprofil giver en god spåntransport. Den robuste skærgeometri sikrer processikker high-performance-boring.
Omfattende anvendelsesmuligheder i stålmaterialer takket være en kombination af sejt ultrafinkorn-hårdmetal og ekstremt slidstærk belægning.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Pro Steel" Se alle
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
    ⌀ DC h7 (mm eller tommer) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven