• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták HOLEX Pro Steel válcová stopka DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. palce): 11,3

Artiklové číslo: 122508 11,3
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
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm resp. palce) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 K
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 11,3 mm
Třída tolerance ISO h7
Celková délka L 102 mm
Délka upínací drážky Lc 55 mm
Průměr stopky DS 12 mm
Úhel, 1. stupeň 140 stupeň
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Název výrobku (typ) N
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Pro Steel
Označení výrobce HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HE, TiAlN
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Provedení upínače metrické
Délka stopky LS 45 mm
Provedení stopky HE
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 2,056 mm
Směr šroubovice pravý
Tvar nábrusu A
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Nepodepřená délka A 57 mm
Užitná délka L1 40 mm
Hmotnost 113 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Označení tvaru podle normy K
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 4×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 38,1 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122508 11,3
EAN / GTIN 4045197836243
Číslo výrobce 122508 11,3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
160
Ocel < 500 N/mm²
P
125
Ocel < 750 N/mm²
P
115
Ocel < 900 N/mm
P
95
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Přímé hlavní břity a speciální profil drážek zajišťují dobrý odvod třísek. Robustní geometrie břitů zajišťuje procesně spolehlivé vysoce výkonné vrtání.
Rozsáhlé možnosti použití v ocelových materiálech díky kombinaci houževnatého tvrdokovu s ultrajemným zrnem a povlaku velmi odolného proti opotřebení.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Pro Steel" Zobrazit všechny