Højtydende HOLEX Pro INOX HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB 9,7 mm

Art.-nr.: 122491 9,7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Udførelse: 4×D
  • Tolerance, nom. ⌀: m7
  • Antal skær Z: 2

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Inox
Nominel ⌀ DC 9,7 mm
Belægning AITiN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6537 K
Udførelse 4×D
Tolerance, nom. ⌀ m7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 32,5 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spånnotlængde Lc 47 mm
Samlet længde L 89 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,12 mm/o
Farvering blå
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122491 9,7
EAN/GTIN 4067263008033

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv boring specielt til brug i rustfrit stål og syrebestandigt stål.
Lige hovedskær med optimeret skærkantdesign for forbedret spånbrydning. Udvidede spånrum for fremragende spånfjernelse. Øget slidstyrke takket være forbedret hårdmetalsubstrat og belægning, der er modstandsdygtigt over for høje temperaturer.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven