HOLEX Pro INOX VHM galingas grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HB 9,7 mm

Prekės Nr.: 122491 9,7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Modelis: 4×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: m7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Pro Inox
Nominalusis ⌀ DC 9,7 mm
Danga AlTiN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537 K
Modelis 4×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ m7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 32,5 mm
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Užspaudimo griovelio ilgis c 47 mm
Bendras ilgis L 89 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,12 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122491 9,7
EAN / GTIN 4067263008033

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
120
Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
80
INOX <900 N/mm²
M
55
INOX >900 N/mm²
M
45
Ti >850 N/mm²
S
35
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Efektyvus gręžimas ypač apdirbant nerūdijantįjį ir rūgštims atsparų plienui.
Tiesios pagrindinės pjovimo briaunos patobulintos formos užtikrina optimalų drožlės laužimą. Didesni drožlių grioveliai puikiam drožlių pašalinimui.Dar patvaresni dėl patobulinto kietmetalio substrato ir aukštai temperatūrai atsparios dangos.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Pro Inox" Peržiūrėti viską
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
    ⌀ DC m7 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį