• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3mm

Art.-nr.: 122385 3
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
86 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Standard DIN 6537 K
Belægning TiAlN
Skærediameter, min. Dc min. 3 mm
Toleranceklasse ISO h7
Samlet længde L 62 mm
Spånnotlængde Lc 20 mm
Skaftdiameter DS 6 mm
Vinkel, 1. trin 135 grader
Spiralvinkel, min. 30 grader
Produktnavn (type) H
Indvendig køling ja, med 25 bar
Antal skær Z 2
Indhold enkelt del
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Længde, skaft LS 36 mm
Holderdiameter, øvre mål 0 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,008 mm
Skaftudførelse HB
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 0,66 mm
Snoningsretning højre
Spiralhældning 16,324 mm
Slibeform A
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HM
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HM
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål)
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Grænseflade skillepunkt 1
Toleranceklasse h7
Længde på udhæng A 26 mm
Nyttelængde L1 15,5 mm
Funktionslængde 43,34 mm
Vægt 25 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Farvering blå
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype korthulsbor
Udførelse (×D) 4×D
anbefalet maksimal boredybde 15,5 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 122385 3
EAN/GTIN 4045197388650
Producentnummer 122385 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
245
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
85
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig kerne og specialspids − der giver et skærende tværskær med høj centreringsnøjagtighed. Lige hovedskær med let afrunding på skærene og en særlig notform giver korte spåner.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.