HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 10mm

Art.-nr.: 122385 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja, med 25 bar
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL01001015
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0100 mm
Tør bearbejdning ikke egnet
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h$06
Skaftdiameter 10 mm
Skaftlængde 40 mm
Holderdiameter, ISO-toleranceklasse 10 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,009 mm
Luft betinget egnet
Skærediameter, min. 10 mm
Skærediameter, maks. 10 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse ISO h7
Spånnotlængde 47 mm
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 2,21 mm
Antal skær 2
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 30 grader
Spiralhældning 54,414 mm
Vinkel, 1. trin 135 grader
Slibeform A
Produktnavn (type) INOX
Skæremateriale HM
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HM
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HM
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål)
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning TiAlN
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 49 mm
Nyttelængde 32 mm
Samlet længde 89 mm
Funktionslængde 66,79 mm
Vægt 101 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6537 K
Formularbogstav, standardnummer K
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser hel boring
Farvering blå
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype korthulsbor
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 122385 10
EAN/GTIN 4045197389060
Producentnummer 122385 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
245
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
85
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig kerne og specialspids − der giver et skærende tværskær med høj centreringsnøjagtighed. Lige hovedskær med let afrunding på skærene og en særlig notform giver korte spåner.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.