{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skæremateriale | HM | |
| Standard | DIN 6539 | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skærediameter, min. Dc min. | 7 mm | |
| Toleranceklasse ISO | h7 | |
| Samlet længde L | 74 mm | |
| Spånnotlængde Lc | 34 mm | |
| Skaftdiameter DS | 7 mm | |
| Vinkel, 1. trin | 118 grader | |
| Spiralvinkel, min. | 30 grader | |
| Produktnavn (type) | N | |
| Indvendig køling | nej | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Indhold | enkelt del | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Tilspænding f | 0,11 mm/o | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00700105 | |
| Holderform | glat skaft | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Holdertoleranceklasse | h7 | |
| Længde, skaft LS | 40 mm | |
| Olie | egnet | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | VHM-Spiralbohrer extra kurz | |
| Skærediameter, maks. Dc max. | 7 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Snoningsretning | højre | |
| Spåntagningsgruppe | K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål); S (materialer, der er vanskelige at bearbejde) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Toleranceklasse | h7 | |
| Nyttelængde L1 | 26 mm | |
| Funktionslængde | 71,8 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | korthulsbor | |
| anbefalet maksimal boredybde | 23,5 mm | |
| Tilspænding i | stål < 1100 N/mm2 |
| Artikelnummer | 122151 7 | |
| EAN/GTIN | 4045197748607 | |
| Producentnummer | 122151 7 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |