HM-NC-forbor 90° ekstra lang spiraliseret 4 mm

Art.-nr.: 121051 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Spidsvinkel: 90
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktdetaljer

Teknisk data

Skafttolerance h6
Nominel ⌀ DC 4 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Tolerance, nom. ⌀ h6
Spidsvinkel 90 grader
Skaft DIN 6535 HA med h6
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Spånnotlængde Lc 10 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,03 mm/o
Farvering uden
Produkttype Forbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 121051 4
EAN/GTIN 4062406120696

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
260
Aluminium (med korte spåner)
N
240
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
65
Stål < 1100 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Præcist centreret slebet spids. Nem forboring og høj formnøjagtighed af centrerboringen. Stabil takket være korte spånnoter.
Ekstra lang udførelse.

Anvendelse:

Med spidsvinkel 90° til forboring og samtidig forsænkning, hvis der følger et spiralbor med mindre ⌀.

Bemærk:

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA. (fra ⌀ 6 mm)
Form HB: bestilles med nr. 121050.
Form HE: bestilles med nr. 121051 + 129100 HE.
Anvend omdrejningstal for den faktiske bor-⌀ (ikke generelt for den udvendige bor-⌀).
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
    ⌀ DC h6 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven