Soft Shell jakke UNIQUE Dresden, Unisex, Sortblå, Størrelse 3XL

Art.-nr.: 12102-149-010 3XL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 12102-149-010 3XL
EAN/GTIN 5711074043125
Producentnummer 12102-149-010 3XL
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Åndbar, vindtæt og vandafvisende
  • Med lynlås og vejrbeskyttelse på indersiden, som holder vinden ude
  • Lynlåslommer
  • Formede ærmer for stor bevægelsesfrihed
  • forbedret synlighed i omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter

Egenskab:

  • Ensfarvet
  • Åndbar, vindtæt og vandafvisende
  • Fleece på indersiden
  • Lynlåslukning og indvendig vejrbeskyttelse strip
  • Ryggen er forlænget
  • Brystlommer med lynlås
  • D-ring
  • Forlommer med lynlås.
  • Indvendige lommer
  • Ergonomisk formede ærmer giver høj bevægelsesfrihed
  • Penlomme
  • Burrelåsbåndlukning på håndleddene
  • Elastik i den nederste kant, justerbar
  • Kontrastsømme
  • Reflekseffekter
  • Stofsammensætning: 97% polyester/3% elastan
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 305 g/m²
  • 3-lags softshell.
  • Brystomkreds: 124 cm / 49 tommer

Norm:

OEKO-TEX-STANDARD 100

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 40 grader C.
  • Må ikke klor
  • Må ikke tørretumbles
  • Strygejernet
  • tåler ikke normal rengøring

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven