MARTOR Kniv SECUNORM PROFI25 MDP 120700 , 1 i enkelt karton

Art.-nr.: 120700.02
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Folieskærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 120700.02
EAN/GTIN 4002632920431
Producentnummer 120700.02
L-nummer L60170 242

Betegnelse

Beskrivelse:

SECUNORM PROFI25 MDP bærer sit navn med rette. ″PROFI″, fordi du med den har et professionelt skæreværktøj til alle gængse materialer og typer af snit. ″25″, fordi bladets udgang er 25 mm. Det betyder, at du også nemt kan åbne kartoner med 3 lag. Og sidst men ikke mindst ″MDP″, fordi alle plastdele i sikkerhedskniven er metaldetekterbare.
Basismateriale: aluminium


    Metaldetekterbar
    På arbejdet kan et skæreværktøj - eller dele af det - nogle gange blive væk. Men kun for en kort tid. Fordi den metaldetekterbare plast og den markante blå farve sikrer, at du hurtigere finder den igen.

    Ingen lak

    I dit arbejde vil du undgå risici, hvor det er muligt? Det er forståeligt. Med et håndtag uden lak minimerer du risikoen for, at noget af lakken falder af - og kommer ind i produktionsprocessen.

    Robust håndtag

    Plastikindsatsen i SECUNORM PROFI25 MDP er i et aluminiumshåndtag. Den stabile konstruktion giver den en høj skærefrekvens og en lang levetid.

    2-fold brugbar klinge

    Hvor du skal skifte kvalitetsklingen, kan du dreje den én gang. Det fordobler klingens brugstid - og reducerer din indsats. Fordi dit produkt skærer som nyt igen.

    Selv uden værktøj

    Du kan hurtigt skifte bladet. I ordets egentlige forstand. Du skal blot skubbe den metaldetekterbare plastikindsats ud af håndtaget og udskifte det gamle blad med et nyt.

Egenskab:

  • Længde: 143 mm
  • Håndtag: 1-sidet slide
  • Automatisk bladtilbagetrækning
  • Transportlås: nej
  • Trigger: tommelfinger
  • Ergonomi: Særligt ergonomisk
  • Skæredybde (maks.): 21 mm
  • Hovedsagelige skærematerialer: karton: op til 3-lags, indpakning, strækfilm, krympefolie, plastbånd, klæbebånd
  • Skæringsanvendelse: Skæring af indpaknings- eller strækfilm, skæring af vinduer, sideskæring/afdækning af karton
  • Afslidningsegenskaber: Højeste beskyttelse mod slid
  • Holder/øjelukning: nej
  • Båndskitse: nej
  • Basismateriale: aluminium
  • Blødt greb: nej
  • Metaldetekterbart: ja
  • Monteret blad: 199
  • Monteret blad Bladform (blad): Trapezformet klinge
  • Monteret klinge skærekanter (kniv): 2-brug
  • Monteret klinge rustfri (kniv): ja
  • Reserveknive i håndtaget: nej
  • Knivskifte uden værktøj: ja
  • Låsbart knivskifte: ja
  • GS-mærke: Ja
  • TÜV-/VPA-godkendt

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør