Tyrolit vlies rulle 100x10 A ULTRA-FIN PREMIUM universal

Art.-nr.: 120682
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse PREMIUM Vliesrollen
Indhold 1 stk.
Slibemiddel, længde 10.000 mm
Drevmaskine excentersliber
Holder boring
Slibemiddelunderlag Fiber
Indhold, enhed stk.
Produkttype Slibepapir
Egnet til materiale specialstål; støbegods; træ; kunststof; stål
Materialegruppe multimateriale

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 120682
EAN/GTIN 9003173159248
Producentnummer 120682
L-nummer L50140 1710
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM-vliesrullerne fra Tyrolit imponerer med den længst mulige levetid takket være deres imprægnering, som betyder, at slibekornene også er placeret inde i vlieset. Uanset om du skal rense svejsesømme, fjerne rust, behandle maling eller polere overflader - vi tilbyder det rigtige produkt til enhver anvendelse. Som bruger nyder du også godt af fleecens perfekte tilpasningsevne til overfladen.

Egenskab:

  • Form: VLIES-rulle
  • Materialeegnethed: Stål, rustfrit stål, træ, plast / PVC, støbejern, ikke-jernholdige metaller
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : A GP-GRØN
  • Dimensioner (D x H): 100 x 10 mm
  • Tykkelse: 100 mm
  • Boring: 10 mm
  • Værktøj til: Håndstyret slibning

Fordel:

  • Maksimal levetid takket være 100 % imprægnering - kornet er derfor også inde i slibefleecen
  • Forskellige specifikationer muliggør rensning af svejsesømme til polering af overflader
  • Meget fleksibelt design - fleece tilpasser sig perfekt til overfladerne

Anvendelse:

  • Til rengøring og bearbejdning af overflader med excentersliber eller i hånden

Anbefaling:

  • A GROB / A MEDIUM til rensning af svejsesømme, fjernelse af rust og belægninger og til let afgratning
  • A FEIN til bearbejdning af lak og maling, til rengøring af maskinkomponenter og til efterbehandling
  • A VERY FINE / A ULTRA FINE til efterbehandling af alle typer arbejdsemner
  • A GP - GREEN til hurtig allround-rengøring og efterbehandling

Særlige egenskaber:
  • Maksimal levetid
  • Perfekt til alle overflader
  • Kan anvendes universelt