Omschrijving:
De PREMIUM vliesrollen van Tyrolit overtuigen door de langst mogelijke levensduur dankzij hun impregnering, wat betekent dat de schuurkorrel zich ook in het vlies bevindt. Of u nu lasnaden reinigt, roest verwijdert, verf bewerkt of oppervlakken polijst - wij bieden voor elke toepassing het juiste product. Als gebruiker profiteert u bovendien van het perfecte aanpassingsvermogen van het vlies aan de ondergrond.
Kenmerk:
- Vorm: VLIES rol
- Geschikt voor: Staal, roestvrij staal, hout, kunststof/pvc, gietijzer, non-ferrometalen
- Gamme de produits: PREMIUM
- Specificatie : A GP GROEN
- Afmetingen (D x H): 100 x 10 mm
- Dikte: 100 mm
- Boring: 10 mm
- Outil pour: Meulage manuel
Voordeel:
- Maximale levensduur dankzij 100% impregnatie - de korrel zit dus ook in het schuurvlies
- Verschillende specificaties voor het reinigen van lasnaden tot en met het polijsten van oppervlakken
- Zeer flexibel ontwerp - het vlies past zich perfect aan de oppervlakken aan
Toepassing:
- Voor het reinigen en bewerken van oppervlakken met een vlakschuurmachine of met de hand
Advies:
- A GROB / A MEDIUM voor het reinigen van lasnaden, verwijderen van roest en coatings en voor licht ontbramen
- A FEIN voor het bewerken van lak en verf, voor het reinigen van machineonderdelen en voor afwerking
- A VERY FINE / A ULTRA FINE voor de afwerking van alle soorten werkstukken
- A GP - GREEN voor snelle allround reiniging en afwerking
Bijzonderheden:
- Maximale levensduur
- Perfect voor alle oppervlakken
- Universeel inzetbaar