Sekskantskruetrækker med krydsgreb til sekskantskruer

Art.-nr.: 1206.3 60
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1206.3 60
EAN/GTIN 7610733287420
Producentnummer PB 1206.3-60
L-nummer L60060 3116

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Korshåndtag skruetrækker
  • til skruer med sekskant
  • præcis, dimensionelt nøjagtig spids, optimal pasform i skruerne
  • ergonomisk korshåndtag, holder håndleddet lige og beskytter det
  • speciel legering på fjederstålbasis, exceptionel elasticitet med høj hårdhed
  • laser-indskrevet med serienummer, livstidsgaranti
.

Egenskab:

  • Hele længden krydsgreb: 105 mm
  • Klingelængde: 60 mm
  • Korshåndtag i fuld bredde: 48 mm
  • Profil: til indvendige sekskantskruer mm
  • Sekskantet husblas skruestørrelse metrisk: 3 mm
  • Til metalskruer M: 4 mm
  • Til skruestik M: 6 mm