Quergriff Schraubendreher für Innen-Sechskantschrauben

Artikel-Nr.: 1206.3 60
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1206.3 60
EAN / GTIN 7610733287420
Herstellernummer PB 1206.3-60
L-Nummer L60060 3116

Beschreibung

Beschreibung:

  • Quergriff Schraubendreher
  • für Innensechskant-Schrauben
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • ergonomischer Quergriff, hält das Handgelenk gerade und schont es
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Für Gewindestifte M: 6 mm
  • Für Metallschrauben M: 4 mm
  • Ganze Breite Quergriff: 48 mm
  • Ganze Länge beim Quergriffs: 105 mm
  • Innensechskant Schraubengrösse metrisch: 3 mm
  • Klingenlänge: 60 mm
  • Profil: für Innen-Sechskantschrauben mm