Skjorte CROSSOVER Greenwood, Unisex, Sort, Størrelse 39-40

Art.-nr.: 12004-530-09 39-40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 12004-530-09 39-40
EAN/GTIN 5707209970022
Producentnummer 12004-530-09 39-40
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Moderne, tætsiddende pasform med masser af bevægelsesfrihed
  • Knappanel
  • Krave med skjult knap-down
  • Ærmerne kan rulles op og fastgøres med en knap
  • Forstærkede ærmeåbninger
  • Justerbare manchetter
  • produktet er velegnet til industrivasketøj

Egenskab:

  • Premium
  • Moderne pasform
  • Knappanel
  • Krave med skjult knap ned
  • Brystlommer med klap
  • Penneholder
  • Ærmerne kan rulles op og fastgøres med en knap
  • Ærmeåbning, forstærket
  • Manchetter med knap justering
  • Stofsammensætning: 100% bomuld
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 200 g/m²
  • Twill. Kan krympe 3-5%.
  • Krave omkreds: 40 cm / 15,5 tommer

Norm:

  • OEKO-TEX-STANDARD 100
  • ProWash - en ISO 15797

Bemærk:

  • Madlavning linned, op til 95 grader
  • Må ikke klor
  • Tåler tørretumblere - begyndelsestemperatur maks. 80 grader
  • Strygning ved høj temperatur, maks. 200 grader,
  • tåler normal rengøring