Drejningsnøgle med slæbeviser type 83 280-1400 Nm

Art.-nr.: 1196790
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1196790
EAN/GTIN 4002805918159
Producentnummer 1196790

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Kontrolleret tilspænding samt kontrol af tilspændingsværdier
Anvendelse inden for alle industrielle produktionsområder
Arbejdsområder fra 0,8 - 2000 N-m er dækket
Design:
Angivende momentnøgle med måler og trækviser
1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ eller 1″ dobbelt firkantet drev med kuglelås til kontrolleret tilspænding til højre og venstre side
Modeller nr. 8301-04 til nr. 8304-80: Med integreret ratlefunktion
Til kontrolleret skruetilspænding og momentmålinger
Angivelsesnøjagtighed: +/- 4 % tolerance af den viste værdi
Konstruktion i henhold til DIN EN ISO 6789, sporbar til nationale standarder
Med dobbelt skala i N-m og lbf-in. lbf-ft på dobbelttonede, letlæselige skiver
Inbygget overbelastningsbeskyttelse - mekanisk stop op til max. 25 % overbelastning af den maksimale tilladte belastning. værdi
Hus af let og robust specialkonstruktion i aluminium - malet sølvgrå
Sort, skridsikkert gummihåndtag
Modellerne nr. 8301-04 til 8301-40: EPA (Electrostatic Protected Area) kompatibel, til brug i elektrostatisk følsomme applikationer
Modellerne nr. 8303-40 til 8305-20 har som standard et audiovisuelt signal
Leveringsomfang:
Visuel momentnøgle type 83
Batteri (model nr. 8303-40 til 8305-20)
Prøvecertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789
Levering i robust, sort plastkasse (nr. 8301-04 til 8302-20), ellers i stabil papkasse (nr. 8303-40 til 8305-20)

Egenskab:

  • Drevetype/drev: Dobbelt firkantet
  • firkantet drev [metrisk]: 25 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1″
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 200 lbf ft - 1000 lbf ft
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 280 Nm - 1400 Nm
  • Anvendelsesområde:
    • Fremstilling
    • Kvalitetskontrol
    • Kvalitetsstyring
    • Vedligeholdelse
  • Samlet højde [mm]: 138 mm
  • Samlet længde [mm]: 2,040 mm
  • Skalainddeling: 25
  • Skalainddeling [lbf ft]: 25 lbf ft
  • Skalainddeling [Nm]: 25 Nm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Evalueringssoftware: ingen
  • EPA/ESD-version: ingen
  • Fast indstilling: ingen
  • Grafisk visning: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Elektronik
    • Industri
    • Byggeri og erhvervskøretøjer
    • Militær
    • Mekanisk teknik
    • Tjenesteydelser