Korttrinsbor HSS 180°, vaporiseret, Til skruer: M3

Art.-nr.: 117240 M3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
152 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til skruer Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h$08
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 38 mm
Skærediameter, min. 3,4 mm
Skærediameter, maks. 6 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse ISO h8
Antal trin 2
Indeks, trin 1; 2
Trinlængde 9 mm
Trinvinkel 180 grader
Spånnotlængde 28 mm
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 1,02 mm
Antal skær 2
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 15 grader
Vinkel, 1. trin 118 grader
Produktnavn (type) N
Anvendelse ved boringstype gennemgangshul
Skæremateriale HSS
Skærestof, producentbetegnelse HSS
Belægning vaporiseret
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 30 mm
Nyttelængde 21 mm
Samlet længde 66 mm
Funktionslængde 64,98 mm
Vægt 10 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Standard DIN 1897
Bearbejdningsprocesser hel boring; planforsænkning
Farvering uden
Produkttype trinbor
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 117240 M3
EAN/GTIN 4045197036162
Producentnummer 117240 M3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
CuZn
N
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget stabil. Små rundløbstolerancer mellem bor- og forsænknings-⌀ garanterer en eksakt flugtning.
Overflade specialbehandlet, hvilket giver nedsat hældning og forbedret spåntransport.

Anvendelse:

Til skruegennemgangshuller i henhold til DIN-ISO 273 og forsænkninger i henhold til DIN 74, blad 2, form H, J und K, udførelse middel.
Til skruer i henhold til DIN 912, 6912 og 7984, ISO 1207 (DIN 84).