Burghiu scurt în trepte HSS 180°, vaporizat, Pentru şuruburi: M3

Cod articol.: 117240 M3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
279 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru şuruburi Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Strat de acoperire Vaporizat
Tip produs Burghiu în trepte
Clasa de toleranță ISO h8
Unghi, prima etapă 118 grade
Număr de tăişuri Z 2
Unghiul treptei 180 grade
Lungimea canalelor de aşchii Lc 28 mm
Lungimea totală L 66 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Standard DIN 1897
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Avans f 0,03 mm/rot
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Clasa de toleranță la prindere h8
Lungimea tijei LS 38 mm
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Kurzstufenbohrer HSS 180°, vaporisiert
Diametru de tăiere, min. Dc min. 3,4 mm
Diametru de tăiere, max. Dc max. 6 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Număr de trepte 2
Index nivel 1; 2
Unghiul treptei 180 grade
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 1,02 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Grupa de aşchiere K (fontă); N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h8
Lungime utilă L1 21 mm
Lungime funcţională 64,98 mm
Greutate 10 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB); Găurire profil (BPB)
Inel colorat Fără
Avans in oțel < 750 N/mm2
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 117240 M3
EAN / GTIN 4045197036162
Număr producător 117240 M3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Foarte stabil. Toleranţele restrânse la concentricitate între ⌀ de găurire şi de teşire garantează alinierea exactă.
Suprafaţă supusă unui tratament special, care permite reducerea tendinţei de depunere a materialului şi evacuarea îmbunătăţită a aşchiilor.

Aplicaţie:

Pentru găuri străpunse pentru şuruburi potrivit DIN-ISO 273 şi teşituri conform DIN 74, partea 2 forma H, J şi K, execuţie medie.
Pentru şuruburi conform DIN 912, 6912 şi 7984, ISO 1207 (DIN 84).