Trinbor HSS 90° M4

Art.-nr.: 117180 M4
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 8374
  • Tolerance, nom. ⌀: h9
  • Spidsvinkel: 118
  • Spiralvinkel: 20-30

Produktdetaljer

Teknisk data

Til skruer M4
Belægning vaporiseret
Skæremateriale HSS
Norm DIN 8374
Tolerance, nom. ⌀ h9
Spidsvinkel 118 grader
Spiralvinkel 20-30 grader
Skaft Cylinderskaft med h8
Sænketrinvinkel 90 grader
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
⌀ D1 1. Trin med fas h9 4,3 mm
⌀ D2 2. Trin med fas h8 8 mm
Trinhøjde L1 1. Trin 11 mm
Spånnotlængde Lc 75 mm
Samlet længde L 117 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/o
Skafttolerance h8
Farvering uden
Produkttype Trinbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 117180 M4
EAN/GTIN 4045197036070

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
CuZn
N
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Bor- og sænketrin hver især med egne spånnoter og styrekanter.På den måde er der mulighed for efterslibning flere gange.

Anvendelse:

Til skruegennemgangshuller iht. DIN-ISO 273 og forsænkninger iht. DIN 74, blad 1, form A, udførelse fin.
Til undersænkskruer iht. ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 og 966).
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
    Til skruer Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven