{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za vijke | M4 | |
Prevlaka | vaporiziran | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 8374 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h9 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 20-30 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h8 | |
Kutnik za upuštanje | 90 stupanj | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
⌀ 1. Stupanj s fazom h9 | 4,3 mm | |
⌀ 2. Stupanj s fazom h8 | 8 mm | |
Visina stepenice 1. stepenica | 11 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 75 mm | |
Ukupna duljina L | 117 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,03 mm/okr | |
Tolerancija drške | h8 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevano svrdlo |
Broj artikla | 117180 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197036070 |