Korttrinsbor til kernehuller HSS 90° M3

Art.-nr.: 117020 M3
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 1897
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Antal tænder Z: 2
  • Spidsvinkel: 118

Produktdetaljer

Teknisk data

til gevind M3
Belægning vaporiseret
Skæremateriale HSS
Norm DIN 1897
Tolerance, nom. ⌀ h8
Antal tænder Z 2
Spidsvinkel 118 grader
Skaft Cylinderskaft med h8
Sænketrinvinkel 90 grader
Indvendig køling nej
⌀ D1 1. Trin med fas h8 2,5 mm
⌀ D2 2. Trin med fas h8 3,4 mm
Trinhøjde L1 1. Trin 8,8 mm
Spånnotlængde Lc 20 mm
Samlet længde L 52 mm
Skaft-⌀ Ds 3,4 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/o
Skafttolerance h8
Farvering uden
Anvendelse ved boringstype Ved bund- og gennemgangshul
Produkttype Trinbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 117020 M3
EAN/GTIN 4045197035639

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
CuZn
N
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget stabil. Små rundløbstolerancer mellem bor- og forsænknings-⌀ garanterer en eksakt flugtning.
Overflade specialbehandlet, hvilket giver nedsat hældning og forbedret spåntransport.

Fordel:

Boring og forsænkning foretages i en arbejdsgang, så de flugter præcist med hinanden.

Anvendelse:

Utroligt velegnet til NC-maskiner, på grund af høj positionsnøjagtighed, optimale centreringsegenskaber og høj stabilitet. Den forudgående centrering er derfor ofte overflødig. Til gevindkernehulboringer i henhold til DIN 336 bl. 1 med forsænkning 90°. Det efterfølgende gevindbor skærer derved ikke mod boringens skarpe kant.
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
    til gevind Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven