Alkureikä-lyhytporraspora HSS 90° M3

Tuote nro.: 117020 M3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 1897
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • HammaslukuZ: 2
  • Kärkikulma: 118

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteelle M3
Pinnoitus höyrytetty
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 1897
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
HammaslukuZ 2
Kärkikulma 118 astetta
Varsi Lieriövarsi, h8
Upotusviisteen kulma 90 astetta
Sisäjäähdytys ei
⌀ D1 1. porras viisteellä (h8) 2,5 mm
⌀ D2 2. porras viisteellä (h8) 3,4 mm
Porraskorkeus L1 1. porras 8,8 mm
Lastu-urien pituus Lc 20 mm
Kokonaispituus L 52 mm
varren ⌀ Ds 3,4 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,03 mm/kierr.
Varren toleranssi h8
Värirengas ilman
Käyttö poraustavalla pohja- ja läpireiällä
Tuotetyyppi Porraspora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 117020 M3
EAN / GTIN 4045197035639

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
45
Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin vakaa. Suuntaus on tarkka porauksen ja upotusreiän ⌀:iden keskinäisten tiukkojen pyörimistoleranssien ansiosta.
Erikoiskäsitellyn pinnan ansiosta hitsautumistaipumus on vähentynyt ja lastunpoisto parantunut.

Etu:

Poraus ja upotus voidaan tehdä yhdellä kertaa toisiinsa nähden samankeskeisesti.

Käyttö:

Sopii erityisesti NC-koneisiin tarkan kohdistuksen, erinomaisten keskittämisominaisuuksien ja vakauden ansiosta. Edeltävä keskittäminen on usein tarpeetonta. Standardin DIN 336 s. 1 muk. kierteen alkureikien porauksiin, joilla 90° upotus Seuraava kierretappi ei siksi leikkaa terävää porausreunaa.
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
    Kierteelle Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin