Dolly

Art.-nr.: 1169
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Møbelhund

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1169
EAN/GTIN 4017976011691
Producentnummer 1169
L-nummer L90080 620

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Fremstillet af vinkelstål, svejset, pulverlakeret blå RAL 5007. Belastningsflade af træfiberplade, overflade i bøgedekor. 4 drejelige hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe rillekuglelejer. 2 med bremser i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 400
Brugsfladelængde (mm): 600
Bredde af brugbar overflade (mm): 600
Platformshøjde (mm): 199
Samlet længde (mm): 600
Samlet bredde (mm): 600
Samlet højde (mm): 199
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør