Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Håndtagshjul i ″GREY EDITION″-udgave. Svejset af stålrør, pulverlakeret antracitgrå RAL 7016. Med træplatform, platform med afledt træmaterialeplade, der ligger i rammen, overflade mellemgrå. Håndtaget kan skrues på. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk (afsmitningsfri), nav med kuglelejer med dybe rillekuglelejer, bremser på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 250
Brugsfladelængde (mm): 600
Arbejdsfladens bredde (mm): 500
Platformshøjde (mm): 195
Samlet længde (mm): 890
Samlet bredde (mm): 500
Samlet højde (mm): 860
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3