{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 11,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 110,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 128 mm | |
Samlet længde L | 195 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11,5 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116050 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197956552 |