• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

3/2-vejsventil, manuel »M3«, svampeknap, nødlås, NC, G 1/4

Art.-nr.: 116031
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 116031
EAN/GTIN 4047322311571
Producentnummer 116031
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3/2-vejsventil, manuel »M3«, svampeknap, nødlås, NC, bistabil, G 1/4, driftstryk 0 - 10 bar, temperatur: -20 °C til 70 °C. 3/2-vejsventiler, håndbetjent til tavlemontering

Egenskab:

  • Symbol: 2
  • Funktion: 3/2 NC
  • Tilslutning: G 1/4
  • Aktivering: bistabil
  • Gennemstrømning: 550 l/min
  • ventilhus: Aluminiumslegering
  • Driftstryk maks.: 10 bar
  • Driftstryk min.: 0 bar
  • Håndtag/kontaktfarve: rød
  • Tilslutning af udluftning: G 1/4
  • Gennemstrømningsværdimåling: vedP1 = 8 bar,P2 = 6 bar og trykfaldΔp = 1 bar
  • Temperaturområde maks.: 70 °C
  • Temperaturområde min.: -20 °C