Spiralbor lange HSS N 3,7 mm

Art.-nr.: 116000 3,7
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    31,66  DKK / styk
  • fra 10 styk
    26,45  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
421 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 340
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 3,7 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Norm DIN 340
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 67,5 mm
Spånnotlængde Lc 73 mm
Samlet længde L 112 mm
Skaft-⌀ Ds 3,7 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,02 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 116000 3,7
EAN/GTIN 4045197025395

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
64
Aluminium (med korte spåner)
N
52
Alu > 10% Si
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Vaporiseret fra 2,4 mm. Især til dybtliggende boringer (dybe boringer kræver fjernelse af spåner ad flere omgange).
Med tilspidsning form C fra størrelse 4 mm.

Fordel:

Specielt egnet til dybtliggende boringer. (Ved anvendelse som dybhulsbor er lav tilspænding og hyppig spånudtømning nødvendig).

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Passende NC-forbor nr. 112103, 112110 og 112160 med 120° spidsvinkel, der forøger processikkerheden.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven