Spiralbor lange HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 2,2mm

Art.-nr.: 116000 2,2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    22,82 DKK / 1 styk
  • fra 5 stykker
    19,02 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
205 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HSS
Standard DIN 340
Belægning ubelagt
Skærediameter, min. Dc min. 2,2 mm
Toleranceklasse ISO h8
Samlet længde L 90 mm
Spånnotlængde Lc 59 mm
Skaftdiameter DS 2,2 mm
Vinkel, 1. trin 118 grader
Spiralvinkel, min. 25 grader
Produktnavn (type) N
Indvendig køling nej
Antal skær Z 2
Indhold enkelt del
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00220105
Holderform Standard
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 0,5 mm
Snoningsretning højre
Skærestof, producentbetegnelse HSS
Grænseflade skillepunkt 1
Toleranceklasse h8
Længde på udhæng A 64 mm
Nyttelængde L1 54,6 mm
Vægt 2 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Farvering uden
Produkttype korthulsbor
Anbefalet maksimal boredybde 55,7 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 116000 2,2
EAN/GTIN 4045197025241
Producentnummer 116000 2,2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
64
Aluminium (med korte spåner)
N
52
Alu > 10% Si
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Vaporiseret fra 2,4 mm. Især til dybtliggende boringer (dybe boringer kræver fjernelse af spåner ad flere omgange).
Med tilspidsning form C fra størrelse 4 mm.

Fordel:

Specielt egnet til dybtliggende boringer. (Ved anvendelse som dybhulsbor er lav tilspænding og hyppig spånudtømning nødvendig).

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Passende NC-forbor nr. 112103, 112110 og 112160 med 120° spidsvinkel, der forøger processikkerheden.