Spiralbohrer HSS-E Nr. 114500 als Nachfüll-Satz, TiAlN, Typ: 1-13

Artikel-Nr.: 115355 1-13
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS-E
Norm DIN 338
Beschichtung TiAlN
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 1 mm
Toleranzklasse ISO h8
Winkel, 1. Stufe 130 Grad
Spiralwinkel, min. 35 Grad
Innenkühlung nein
Anzahl Schneiden Z 2
Inhalt Satz / Sortiment
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Anzahl Teile 25 St.
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Öl geeignet
Kühlschmierstoff ja
Schneidendurchmesser, max. Dc max. 13 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Drallrichtung rechts
Anschliffform C
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse h8
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Farbring blau
Produktart Vollbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 115355 1-13
EAN / GTIN 4045197197634
Herstellernummer 115355 1-13
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
37
Stahl < 900 N/mm²
P
31
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Verstärkter Kernanstieg.
Mit Ausspitzung Form C.