Standardmanometer »tryklinje«, G 1/8 nedenfor, 0-4, 0 bar/56 psi, Ø 40

Art.-nr.: 115014
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Serie pressure line
Producentbetegnelse Standardmanometer pressure line
Produkttype Manometer
Tilslutningsgevind G1/8 tommer
Visningsområde maks. 4 bar
Materiale, hus kunststof
Materiale, skive kunststof
Diameter, skive 40 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 115014
EAN/GTIN 4047322175463
Producentnummer 115014
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Standardmanometer »pressure line«, plastkabinet, radial tilslutning nedenfor, G 1/8, kvalitetsklasse 2, 5, måleområde 0 - 4, 0 bar/56 psi, Ø 40. Den prisbillige serie af standardmanometre i de gængse diametre og de mest efterspurgte måleområder. Velegnet til gasformige, flydende, ikke-højviskose og ikke-krystalliserende målevæsker, som ikke angriber kobberlegeringer.

Egenskab:

  • Hus: Syntetisk materiale
  • Gevind: G 1/8 AG
  • måleelement: kobberlegering
  • Udførelse: Rørfjedermåler
  • Kvalitet: 2,5
  • urværk: kobberlegering
  • Beholderens diameter: 40 mm
  • Visir: Syntetisk materiale
  • tilslutningsposition: radialt nedenfor
  • Måleområde maks. bar: 4 bar
  • Måleområde min. bar: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C
  • Skaleringsværdi i bar-området: 0,2 bar
  • Nedre / øvre måleområde: overtryk