Beskrivelse:
Dette pendul fladslibehjul sikrer universel brug på højlegeret stål og HSS. Dette opnås ved hjælp af specielle korund og blandinger med sintrede korund kombineret med specielle bindingssystemer. Højeste bearbejdningskapacitet kan opnås med sintrede korund blandinger som 454 A. Det næste højere kvalitetsniveau er den harpiksbundne VIB-STJERNE CBN disk fra Tyrolit.
Egenskab:
- Form: 7
- Kornstørrelse: 60
- Vs/max: 45 m/s
- Specifikation : 280 X 10 / 20
- Mål (D x D x H): 450 x 76 x 203,2 mm
- Diameter: 450 mm
- Tykkelse: 76 mm
- Hul: 203,2 mm
- Materialets egnethed: HSS, stål
Fordel:
- God skæreydelse
- Kan anvendes universelt
- Høj rentabilitet
Anvendelse:
- Til flad pendulslibning af emner af højlegeret stål og HSS
Materiale:
Hærdet stål med høj legering
Uhærdet højtlegeret stål
HSS
Ulegeret og lavlegeret stål hærdet