Blæsepistol, beskyttelsesskjold, nikkelbelagt trykstøbt aluminium, dyse LW 6

Art.-nr.: 114328
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 114328
EAN/GTIN 4047322035309
Producentnummer 114328
L-nummer L00970 131062
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Blæsepistol med beskyttelsesskjold, trykstøbt aluminium, forniklet, temperaturområde -10 °C til 50 °C, PN max. 10 bar, dyse LW 6. Standardudførelse. Til udblæsning og rengøring af maskiner, emner, boringer, hule emner osv.

Egenskab:

  • Dyse: M12x1,25
  • Dyse type: Beskyttelsesskærm
  • Materiale: Trykstøbt aluminium, forniklet
  • Tilslutningstype: Tyl LW 6
  • Forlænger: M12x1,25
  • Tilslutningsgevind: G 1/4
  • Arbejdstryk maks.: 6 bar
  • Arbejdstryk min.: 2 bar
  • Driftstryk maks.: 10 bar
  • Temperaturområde maks.: 50 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C