Spiralbor HSS W, ubelagt, ⌀ DC h8: 9mm

Art.-nr.: 114200 9
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    85,58 DKK / 1 styk
  • fra 5 styk
    71,34 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
272 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0090 mm
Holdertype tapper
Skaftdiameter 9 mm
Skaftlængde 100 mm
Skærediameter, min. 9 mm
Skærediameter, maks. 9 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse ISO h8
Spånnotlængde 81 mm
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 2,1 mm
Antal skær 2
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 40 grader
Vinkel, 1. trin 130 grader
Slibeform A
Produktnavn (type) W
Skæremateriale HSS
Skærestof, producentbetegnelse HSS
Belægning ubelagt
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 100 mm
Nyttelængde 70,4 mm
Samlet længde 125 mm
Vægt 45,4 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Standard DIN 338
Bearbejdningsprocesser hel boring
Farvering gul
Produkttype korthulsbor
Indhold enkelt del
Skæredybde maks. 40 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 114200 9
EAN/GTIN 4045197015983
Producentnummer 114200 9
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Normal kernetykkelse uden kernestigning.
Præcist slebet spids.
Slebne, store spånrum med tætsiddende snoning.
Blankslebet overflade.
Med tilspidsning form C fra størrelse 2,0 mm.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.