{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | Standard | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0040 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftdiameter | 4 mm | |
| Skaftlængde | 32 mm | |
| Skærediameter, min. | 4 mm | |
| Skærediameter, maks. | 4 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Toleranceklasse ISO | h8 | |
| Spånnotlængde | 43 mm | |
| Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids | 0,93 mm | |
| Antal skær | 2 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Spiralvinkel, min. | 35 grader | |
| Spiralvinkel, maks. | 40 grader | |
| Vinkel, 1. trin | 130 grader | |
| Slibeform | A | |
| Produktnavn (type) | W | |
| Skæremateriale | HSS | |
| Belægning | ubelagt | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 60 mm | |
| Nyttelængde | 37,6 mm | |
| Samlet længde | 75 mm | |
| Vægt | 6 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massivt stål | |
| Standard | DIN 338 | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Farvering | gul | |
| Produkttype | korthulsbor | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 114200 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197015488 | |
| Producentnummer | 114200 4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |