{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Območje vrtanja | 1 mm - 13 mm | |
| Prevleka | neprevlečeni | |
| Rezalni material | HSS E | |
| Standard | DIN 338 | |
| Tip | INOX | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
| Kot konice | 118 stopinj | |
| Držalo | Cilindrično držalo; Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Število svedrov | 29 | |
| ⌀ osnovne izvrtine | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
| Korak premera svedrov | 0,5 mm | |
| Barvni prstan | modra | |
| Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
| Številka izdelka | 114018 1-13KB | |
| EAN/GTIN | 4062406877644 | |
| Številka proizvajalca | 114018 1-13KB | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |