PVC-slange, glasklar, slange-ø 22x18, rulllængde 50 m

Art.-nr.: 113805
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Farve transparent
Slangeform lige
Diameter, udvendig slange 22 mm
Diameter, indvendig slange 18 mm
Længde i alt 50 m
Temperaturindsats min. -15 °C
Temperaturindsats maks. 60 °C
Driftstryk maks. 3,5 bar
Tilslutning ingen
Egnet til væsker
Godkendt til fødevareindustrien ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 113805
EAN/GTIN 4047322281133
Producentnummer 113805
L-nummer L00970 130735
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

PVC-slange, glasklar, temperatur: -15 °C til 60 °C, slange-ø 22x18, PN kortvarig belastbar ved 20 °C maks. 3, 5 bar, rulllængde 50 med PVC-slange i fødevarekvalitet i henhold til forordning (EU) nr. 10/2011. Unik i sin alsidighed til trykløs gennemledning af forskellige væsker, såsom juice, mineralvand, alkoholholdige væsker (op til 50 % vol. ved 40 °C), mælkeprodukter, fortyndede lud og syrer. Fordele ved denne slange: - godt synlig medieføring - meget fleksibel - god mediebestandighed

Egenskab:

  • Rullelængde: 50 m
  • Slange Ø udvendig: 22 mm
  • Slangens indvendige diameter: 18 mm
  • Temperaturområde maks.: 60 °C
  • Temperaturområde min.: -15 °C
  • Trykbelastning kortvarigt ved 20 °C (maksimalt tryk): 3,5 bar