{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barva | prozorna | |
| Oblika cevi | ravna | |
| Zunanji premer cevi | 22 mm | |
| Notranji premer cevi | 18 mm | |
| Celotna dolžina | 50 m | |
| Vhodna temperatura min. | −15 °C | |
| Vhodna temperatura maks. | 60 °C | |
| Delovni tlak maks. | 3,5 bar | |
| Priključek | nobenega | |
| Primerno za | tekočine | |
| Certifikat za živila | Da |
| Številka izdelka | 113805 | |
| EAN/GTIN | 4047322281133 | |
| Številka proizvajalca | 113805 | |
| L-število | L00970 130735 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |