Polyurethanslange, slange-ø 4x1 mm, natur, rulle à 25 m

Art.-nr.: 113649
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 113649
EAN/GTIN 4047322067454
Producentnummer 113649
L-nummer L00970 1288
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Polyurethanslange (PUR), temperatur -20 °C til 60 °C, slange-ø 4x1 mm, PN ved 23 °C maks. 16 bar, natur, rulle à 25 m . Polyurethanslanger er kendetegnet ved en meget høj fleksibilitet og dermed en lille bøjningsradius i et bredt temperaturområde. De er endnu mere fleksible end LD-PE-slanger og har en høj slidstyrke, meget god koldbøjelighed, lav permanent deformation efter langvarig belastning og god beständighed over for de fleste olier, fedtstoffer, alifatiske kulbrinter og ilt. De vigtigste anvendelser: - pneumatiske eller hydrauliske (mini-hydraulik) ledninger - maskinbygning - motorbygning - måle- og reguleringsteknik - meget velegnet til brug af stikforbindelser, da de er udvendigt kalibreret

Egenskab:

  • Farve: natur
  • Godstykkelse: 1 mm
  • Rullelængde: 25 m
  • Slange Ø udvendig: 4 mm
  • Slangens indvendige diameter: 2 mm
  • Temperaturområde maks.: 60 °C
  • Temperaturområde min.: -20 °C
  • maks. Driftstemperatur ved 23 °C: 16 bar

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven