Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Sammenklappelig vogn af stålrør, pulverlakeret antracitgrå RAL 7016. Platform af træfiberplade, overflade mellemgrå. Skubbebøjlen kan foldes sammen på platformen. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk (afsmitningsfri), nav med kuglelejer med dybe riller. Lås på drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 250
Anvendelig gulvlængde (mm): 720
Bredde af brugbart område (mm): 450
Platformshøjde (mm): 205
Samlet længde (mm): 815
Samlet bredde (mm): 470
Samlet højde (mm): 930
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3