{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9,25 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 26,1 mm | |
Spånnotlængde Lc | 40 mm | |
Samlet længde L | 84 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9,25 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113150 9,25 | |
EAN/GTIN | 4045197413444 | |
Producentnummer | 113150 9,25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 9,25mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
Fra
1
stk.
134,10 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
111,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
Fra
1
stk.
269,09 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
224,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
Fra
1
stk.
353,94 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
294,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
49,99 DKK
11,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | TiN | TiAlN | ubelagt |
Nominel ⌀ DC | 9,25 mm | 9,25 mm | 9,25 mm | 9,25 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 |
Spidsvinkel | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Skaft-⌀ Ds | 9,25 mm | 9,25 mm | 9,25 mm | 9,25 mm |