{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 9,25 mm | |
| Průměr stopky DS | 9,25 mm | |
| Délka stopky LS | 67 mm | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 9,25 mm | |
| Průměr břitu, max. Dc max. | 9,25 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Třída tolerance ISO | h8 | |
| Délka upínací drážky Lc | 40 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 2,16 mm | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel spirály, min. | 34 stupeň | |
| Úhel, 1. stupeň | 130 stupeň | |
| Tvar nábrusu | N | |
| Název výrobku (typ) | N | |
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS/E | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 67 mm | |
| Užitná délka L1 | 34 mm | |
| Celková délka L | 84 mm | |
| Hmotnost | 38 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | DIN 1897 | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 113150 9,25 | |
| EAN / GTIN | 4045197413444 | |
| Číslo výrobce | 113150 9,25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |