Beskrivelse:
PREMIUM CA-P93 PE Y Quick-Change fiberskive fra Tyrolit er kendetegnet ved fremragende afvirkning og lang levetid. Groft slibearbejde, rustfjernelse og afgratning af svært tilgængelige overflader på stål og rustfrit stål kan klares på kort tid med dette produkt. Produktets trelagsstruktur i kombination med keramisk aluminiumoxid af høj kvalitet garanterer mindre kornbrud og større kantstabilitet, hvilket fører til de bedste resultater. Som alle Quick-Change-produkter brillerer fiberskiven med sin brugervenlighed og øger din produktivitet betydeligt til de mest krævende opgaver.
Egenskab:
- Form: GEWEBE hurtigskifteskive
- Materialeegnethed: Stål, rustfrit stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : CA-P93 PE Y CA80
- Dimension (D x DEVICE): 75 x R mm
- Beholderens diameter: 75 mm
- Kornstørrelse: 80
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Maksimal aggressivitet garanterer maksimal fjernelse af materiale
- Meget holdbart værktøj takket være trelags produktstruktur i kombination med keramisk aluminiumoxid og et kølelag
- Robust struktur sikrer lav kornafskalning og meget høj kantstabilitet
Anvendelse:
- Til grovslibning, rustfjernelse og afgratning af hårde, svært tilgængelige overflader af stål og rustfrit stål
Anbefaling:
- Kornstørrelse 36/40/60 for maksimal fjernelse af materiale
- Kornstørrelse 80/120 til fin finish