Disc din fibre QUICK-CHANGE 75xR CA-P93 PE Y CA80 PREMIUM oțel/oțel inoxidabil

Cod articol: 112947
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Disc abraziv cu scai

Identificare și clasificare

Cod articol 112947
EAN / GTIN 9003171129472
Număr producător 112947
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Discul fibros cu schimbare rapidă PREMIUM CA-P93 PE Y de la Tyrolit se caracterizează prin rate excelente de îndepărtare a materialului și o durată lungă de viață. Lucrările de șlefuire aspră, îndepărtarea ruginii și debavurarea suprafețelor greu accesibile pe oțel și oțel inoxidabil pot fi finalizate în scurt timp cu acest produs. Structura în trei straturi a produsului, în combinație cu oxidul de aluminiu ceramic de înaltă calitate, garantează mai puțină rupere a granulelor și o mai mare stabilitate a marginilor, ceea ce conduce la cele mai bune rezultate. Ca toate produsele Quick-Change, discul din fibră strălucește prin ușurința de utilizare și vă crește semnificativ productivitatea pentru cele mai solicitante sarcini.

Caracteristică:

  • Formă: ȚESUT Disc cu schimbare rapidă
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel, oțel inoxidabil
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : CA-P93 PE Y CA80
  • Dimensiuni (D x DEVICE): 75 x R mm
  • Diametru: 75 mm
  • Granulația: 80
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Agresivitatea maximă garantează îndepărtarea maximă a materialului
  • Unealtă foarte durabilă datorită structurii produsului cu trei straturi în combinație cu oxid de aluminiu ceramic și un strat de răcire
  • Structura robustă asigură o așchiere redusă a granulelor și o stabilitate foarte ridicată a marginilor

Aplicaţie:

  • Pentru aplicații de șlefuire grosieră, îndepărtarea ruginii și debavurarea suprafețelor dure, greu accesibile din oțel și oțel inoxidabil

Recomandare:

  • Granulație 36/40/60 pentru o îndepărtare maximă a materialului
  • Granulație 80/120 pentru șlefuire fină

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă