Fiberskive QUICK CHANGE 50xR CA-P93 PE Y CA40 FØRSTEKLASSES stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 112918
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 50 styk
  • Bestillingstrin: 50 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 112918
EAN/GTIN 9003171129182
Producentnummer 112918
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM CA-P93 PE Y Quick-Change fiberskive fra Tyrolit er kendetegnet ved fremragende afvirkning og lang levetid. Groft slibearbejde, rustfjernelse og afgratning af svært tilgængelige overflader på stål og rustfrit stål kan klares på kort tid med dette produkt. Produktets trelagsstruktur i kombination med keramisk aluminiumoxid af høj kvalitet garanterer mindre kornbrud og større kantstabilitet, hvilket fører til de bedste resultater. Som alle Quick-Change-produkter brillerer fiberskiven med sin brugervenlighed og øger din produktivitet betydeligt til de mest krævende opgaver.

Egenskab:

  • Form: GEWEBE hurtigskifteskive
  • Materialeegnethed: Stål, rustfrit stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : CA-P93 PE Y CA40
  • Dimension (D x DEVICE): 50 x R mm
  • Beholderens diameter: 50 mm
  • Kornstørrelse: 40
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Maksimal aggressivitet garanterer maksimal fjernelse af materiale
  • Meget holdbart værktøj takket være trelags produktstruktur i kombination med keramisk aluminiumoxid og et kølelag
  • Robust struktur sikrer lav kornafskalning og meget høj kantstabilitet

Anvendelse:

  • Til grovslibning, rustfjernelse og afgratning af hårde, svært tilgængelige overflader af stål og rustfrit stål

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 36/40/60 for maksimal fjernelse af materiale
  • Kornstørrelse 80/120 til fin finish