Fíbrový kotouč RYCHLÁ VÝMĚNA 50xR CA-P93 PE Y CA40 PREMIUM ocel/nerezová ocel

Artiklové číslo: 112918
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 112918
EAN / GTIN 9003171129182
Číslo výrobce 112918
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Rychlovýměnný vláknový kotouč PREMIUM CA-P93 PE Y od společnosti Tyrolit se vyznačuje vynikající rychlostí úběru a dlouhou životností. Hrubé broušení, odstraňování rzi a odjehlování těžko přístupných povrchů na oceli a nerezové oceli lze s tímto výrobkem zvládnout během chvilky. Třívrstvá struktura výrobku v kombinaci s vysoce kvalitním keramickým oxidem hliníku zaručuje menší lámání zrn a větší stabilitu hran, což vede k nejlepším výsledkům. Stejně jako všechny výrobky Quick-Change i vláknový kotouč září snadným použitím a výrazně zvyšuje vaši produktivitu při nejnáročnějších úkolech.

Charakteristika:

  • Tvar: Rychlovýměnný kotouč GEWEBE
  • Vhodnost materiálu: ocel, nerezová ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : CA-P93 PE Y CA40
  • Rozměry (D x DEVICE): 50 x R mm
  • Průměr nádoby: 50 mm
  • Velikost jádra: 40
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Maximální agresivita zaručuje maximální úběr materiálu
  • Velmi odolný nástroj díky třívrstvé struktuře výrobku v kombinaci s keramickým oxidem hliníku a chladicí vrstvou
  • Robustní struktura zajišťuje nízké odlamování zrn a velmi vysokou stabilitu hrany

Použití:

  • Pro hrubé broušení, odstraňování rzi a odstraňování otřepů z tvrdých, těžko přístupných ocelových a nerezových povrchů.

Doporučení:

  • Zrnitost 36/40/60 pro maximální úběr materiálu
  • Zrnitost 80/120 pro jemné dokončovací práce