Beskrivelse:
Med den FØRSTEKLASSES A-P01 PE Y Quick-Change fiberskive til minivinkelsliberen kan almindelige slibeopgaver udføres på svært tilgængelige steder på ingen tid. Materialer som stål, ikke-jernholdige metaller, plast og træ er ingen udfordring for denne universelt anvendelige fiberskive, hvilket gør den til allround i din værktøjskasse. På grund af deres robuste konstruktion er disse værktøjer ekstremt stabile og holdbare. Få fordel af vores enkle, hurtige designskiver, der kan bruges uden brug af et monteringsværktøj.
Egenskab:
- Form: STOF quick-release disk
- Materialets egnethed: Stål, træ, plast / PVC, ikke-jernholdige metaller
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : A-P01 C X A80
- Mål (D x ENHED): 50 x R mm
- Diameter: 50 mm
- Kornstørrelse: 80
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Maksimal produktivitet takket være nem håndtering
- Stærk, to-lags polyester bagside for et godt liv
- Fås også på forespørgsel i finkornssortimentet (> 120)
Anvendelse:
- Til generelle slibeopgaver på en lang række materialer som stål, ikke-jernholdige metaller, plast og træ
- To forskellige beslag dækker de vigtigste monteringssystemer.
Anbefaling:
- Kornstørrelse 36/50/60 for maksimal fjernelse
- Kornstørrelse 80/120 til efterbehandling